Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMEV40BD MODULO DI ESPANSIONE 24VDC - LTMEV40BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMEV40BD MODULO DI ESPANSIONE 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Digitalmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119404921

Artikelnummer

SNRLTMEV40BD

Herstellernummer

LTMEV40BD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Digitalmodul

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. TeSys T ha una serie di componenti che aumentano la flessibilità del sistema. Questo modulo di espansione aggiunge funzionalità al controller TeSys T. Aggiunge la misura della tensione tra le fasi fino a690 V nominale e 4 ingressi aggiuntivi. Il modulo ha 4 ingressi logici discreti. Il modulo ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.