Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMCC004 CONNETTORE PER MODULO DI ESPANSIONE - LTMCC004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

3389119412414

Artikelnummer

SNRLTMCC004

Herstellernummer

LTMCC004

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Presentazione del sistema di gestione motori TeSys T, una soluzione avanzata personalizzata per processi critici in settori come le acque reflue, il petrolio, il gas e l'industria mineraria. Questo sistema offre monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando combinato con un dispositivo di protezione da cortocircuito e un contattore. Grazie alle capacità di previsione esclusive e agli strumenti di messa in servizio intuitivi, l'obiettivo è ridurre le interruzioni e risparmiare energia, garantendo l'efficienza operativa. Composto da tre componenti chiave - il controller principale, il modulo di espansione opzionale e l'HMI - TeSys T offre funzioni di comunicazione, protezione e monitoraggio basati sulla corrente, tensione, potenza e funzioni di monitoraggio/gestione dell'energia, oltre a opzioni flessibili di monitoraggio e messa in servizio. Grazie all'integrazione nella soluzione Advantys STB e al supporto di vari protocolli di comunicazione, tra cui Modbus/TCP, EtherNet/IP, Modbus, CANopen, DeviceNet e PROFIBUS DP, TeSys T offre una flessibilità eccezionale. Compatibile con applicazioni IEC e NEMA, TeSys T copre da 0,4 A a 1000 A. Oltre 100 A usa trasformatori esterni. Grazie a schemi di controllo avanzati e alla perfetta integrazione con iMCC Modello 6, semplifica l’installazione, riduce apparecchiature ausiliarie, ottimizza lo spazio e abbassa i costi. A completamento di questo sistema c'è il cavo di collegamento del controllore motore LTMCC004 di Schneider Electric per i moduli LTMR, dotato di due connettori RJ45 e lungo 0,04 metri, che migliora la funzionalità del sistema TeSys T.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie