Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLSS100300 GATEWAY SPACELOGIC KNX BMS - LSS100300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606482215856

Artikelnummer

SNRLSS100300

Herstellernummer

LSS100300

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

24...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

2 W

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Il Gateway IP SpaceLogic KNX BMS è un dispositivo multifunzionale bidirezionale che consente di integrare l'installazione KNX con i dispositivi di automazione degli edifici. L'interfaccia di comunicazione principale è TP KNX e IP che supportano il protocollo BACnet. In un dispositivo sono combinati tre componenti: Router IP KNX (max. 500 oggetti), interfaccia IP KNX e alimentatore DPSU. Il gateway consente agli installatori professionisti di implementare gli impianti KNX in modo più economico e più efficiente grazie alla combinazione di funzionalità. La configurazione e la messa in servizio sono semplici e rapide grazie all'applicazione integrata che semplifica il processo. L'architettura può essere più semplice perché non è più necessario utilizzare router IP e alimentatori KNX in relazione a determinati parametri. Il gateway è progettato per installazioni commerciali e certificato da BTL come Application Specific Controller (B-ASC) che assicura la compatibilità al 100% e, allo stesso tempo, garantisce un'integrazione perfetta con qualsiasi dispositivo BACnet.