SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065Q708 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM. - LG1K065Q708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389110655735
Artikelnummer
SNRLG1K065Q708
Herstellernummer
LG1K065Q708
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...4 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige


