SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q708 AVVIATORE IN CASSETTA 0,37KW 380VCA - LE1M35Q708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...380 V
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...380 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.1 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110765755
Artikelnummer
SNRLE1M35Q708
Herstellernummer
LE1M35Q708
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...380 V
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...380 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2.6 A
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.37 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.8...2.6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
78 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
108 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


