Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M716 AVVIATORE IN CASSETTA 2,2KW 220VCA - LE1M35M716

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M716 AVVIATORE IN CASSETTA 2,2KW 220VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110765670

Artikelnummer

SNRLE1M35M716

Herstellernummer

LE1M35M716

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

2.2 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

11.5 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...11.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

78 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

108 mm

Avviatore integrato TeSys Control con contattore e relè di sovraccarico termico, 3 poli, per applicazioni di controllo motore non reversibili fino a 4kW@400V AC-3. Cassetta per montaggio su superficie con fissaggio a vite, 2 preforati per pressacavi sulla parte superiore e inferiore. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un relè di sovraccarico termico LR2K e un contattore LC1K con un circuito di controllo 220 V 50/60 Hz, da cablare da parte del cliente. Dotato di un pulsante verde Start (I), un pulsante rosso Stop/Reset (O) e un indicatore di funzionamento giallo. Da combinare con un componente di protezione da cortocircuito esterno per ottenere un coordinamento di tipo 1 o 2. È conforme a Β 60947-4-1, Conformità ambientale (Β/REACh).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie