SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12M7 AVVIAT. DIRETTO 12A 220VAC - LE1D12M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
107 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110575224
Artikelnummer
SNRLE1D12M7
Herstellernummer
LE1D12M7
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
5.5 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
88 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
128.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


