Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09P7 AVVIAT. DIRETTO 9A 230VAC - LE1D09P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09P7 AVVIAT. DIRETTO 9A 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

107 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110541243

Artikelnummer

SNRLE1D09P7

Herstellernummer

LE1D09P7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

4 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

166 mm

Tiefe:

128.5 mm

Starter integrato TeSys con contattore, 3 poli, Ithe 9A 690V, per applicazioni motore senza inversione fino a 4 kW a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 230V 50/60 Hz. Per funzionare, deve essere dotato di un relè di sovraccarico termico LRD02-LRD14 a seconda della potenza del motore (da ordinare separatamente). Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60947-4-1.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie