Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR4 CONTATTI AUSILIARI TEMPOR - LADR4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR4 CONTATTI AUSILIARI TEMPOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 10...180 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110386233

Artikelnummer

SNRLADR4

Herstellernummer

LADR4

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

10...180 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

LADR4 è un blocco di contatti ausiliari temporizzati di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di contatti 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA, con un intervallo di impostazione del ritardo alla diseccitazione compreso tra 10 e 180s. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie