SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4VU FILTRO ANTIDISTURBOVAR 110-250VAC - LAD4VU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110385717
Artikelnummer
SNRLAD4VU
Herstellernummer
LAD4VU
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


