Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4VG FILTRO ANTIDISTURBOVAR 50-127VAC - LAD4VG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4VG FILTRO ANTIDISTURBOVAR 50-127VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 50...127 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110385618

Artikelnummer

SNRLAD4VG

Herstellernummer

LAD4VG

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

50...127 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

50...127 V

Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 50-127V CA, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie