Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4SKE1E BLOCCO VARIST.24/48V AC/DC - LA4SKE1E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4SKE1E BLOCCO VARIST.24/48V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 24...48 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110564037

Artikelnummer

SNRLA4SKE1E

Herstellernummer

LA4SKE1E

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

24...48 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

Modulo soppressore TeSys SK per mini contattori LC1SKGC. Da utilizzare con tensione del circuito di controllo a 24-48V. È composto da una protezione varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sul lato destro del contattore (non sono necessari utensili). Venduto in confezioni da 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie