Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4SKC1U BLOCCO DIODO 24V A 250V DC - LA4SKC1U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4SKC1U BLOCCO DIODO 24V A 250V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

Produktserien

TeSys SK

EAN

3389110564020

Artikelnummer

SNRLA4SKC1U

Herstellernummer

LA4SKC1U

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Modulo soppressore TeSys SK, per mini contattori LP1SK e mini relè di controllo CA3SK. Da utilizzare con circuiti di controllo a 24-250V CC, offre una protezione a diodo a volano che assicura l'assenza di sovratensione transitoria. Montaggio a scatto sullato destro del contattore (non sono necessari utensili, componente polarizzato). Venduto in confezioni da 10 unità.