SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1B FILTRO ANTIDISTURBO - LA4KE1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110230215
Artikelnummer
SNRLA4KE1B
Herstellernummer
LA4KE1B
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


