Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KA1U FILTRO RC ANTIDIST. PER LC1 - LA4KA1U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KA1U FILTRO RC ANTIDIST. PER LC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung DC - 110...250 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110230093

Artikelnummer

SNRLA4KA1U

Herstellernummer

LA4KA1U

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung DC:

110...250 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK e relè di controllo CA2KN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA a 220-250V, è composto da una protezione RC che limita la tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie