SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FVP FILTRO ANTIDISTURBOVAR - LA4FVP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V
Betriebsspannung DC - 127...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110273717
Artikelnummer
SNRLA4FVP
Herstellernummer
LA4FVP
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127...240 V
Betriebsspannung DC:
127...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127...240 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


