Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FVF FILTRO ANTIDISTURBOVAR - LA4FVF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FVF FILTRO ANTIDISTURBOVAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 50...110 V

  • Betriebsspannung DC - 50...110 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110273700

Artikelnummer

SNRLA4FVF

Herstellernummer

LA4FVF

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

50...110 V

Betriebsspannung DC:

50...110 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

50...110 V

Blocco soppressore TeSys F, per la protezione delle bobine dei contattori LC1F, LC2F, CR1F. Da utilizzare per i circuiti di controllo 50-110V AC o DC, Dispone di una protezione del varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Morsetto sulla staffa LA9D09981 (da ordinare separatamente), da collegare ai morsetti a vite della bobina. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie