Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FRCP BLOCCO FILTRO ANTIDISTURBO RC - LA4FRCP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FRCP BLOCCO FILTRO ANTIDISTURBO RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110273601

Artikelnummer

SNRLA4FRCP

Herstellernummer

LA4FRCP

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Blocco soppressore TeSys F, per contattori LC1F, LC2F, CR1F. Da utilizzare con circuiti di controllo 127-240V CA, fornisce una protezione RC che limita la tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio a scatto sulla staffa LA9D09981 (da ordinare separatamente), collegamento sui morsetti della bobina del contattore. È conforme alla normativa RoHS/REACh.