SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4EM250FL MODULO COMANDO ELETTRONICO LC1F - LA4EM250FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...380 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
126 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480937958
Artikelnummer
SNRLA4EM250FL
Herstellernummer
LA4EM250FL
Hersteller
SNR
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...380 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie