Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2U FILTRO ANTIDISTURBOVAR 110-250VAC - LA4DE2U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2U FILTRO ANTIDISTURBOVAR 110-250VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung DC - 110...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110233124

Artikelnummer

SNRLA4DE2U

Herstellernummer

LA4DE2U

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung DC:

110...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 110-250V CA, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie