Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2E FILTRO ANTIDISTURBOVAR 24-48VAC - LA4DE2E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2E FILTRO ANTIDISTURBOVAR 24-48VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 24...48 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110233100

Artikelnummer

SNRLA4DE2E

Herstellernummer

LA4DE2E

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

24...48 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 24-48V AC, Dispone di la protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, fissaggio a vite e collegamento sui morsetti a bobina.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie