SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DC3U FILTRO ANTIDISTURBODIODO 24-250VDC - LA4DC3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 24...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110233179
Artikelnummer
SNRLA4DC3U
Herstellernummer
LA4DC3U
Hersteller
SNR
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V - 250 V CC, fornisce protezione al diodo a volano assicurando l'assenza di sovratensioni transitorie. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina (componente polarizzato).