SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DA2U FILTRO ANTIDISTURBORC 110-240VAC - LA4DA2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110233063
Artikelnummer
SNRLA4DA2U
Herstellernummer
LA4DA2U
Hersteller
SNR
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


