SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ66 GUARNIZIONE STAGNA 60X60 - KZ66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 0 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Stärke - 0 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 0
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110552294
Artikelnummer
SNRKZ66
Herstellernummer
KZ66
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
0 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
0 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
KZ66 è un accessorio di montaggio su porta per l'interruttore-sezionatore Vario di Schneider Electric. Piastra di tenuta per interruttori da V02 a V2 e piastre frontali da 60 x 60 mm. Venduto in confezioni da 5.


