SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ19X ETICHETTA BIANCO/GIALLO - KZ19X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Packung
10 ST
EAN
3389110980844
Artikelnummer
SNRKZ19X
Herstellernummer
KZ19X
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
46 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
46 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


