Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBG3H TESTA COMMUTATORE - KBG3H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBG3H TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - quadratisch

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110980455

Artikelnummer

SNRKBG3H

Herstellernummer

KBG3H

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Harmony KBG3H è una testa color metallo 45 x 45 mm con leva nera e etichetta neutra per l'incisione. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie