Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBD1H TESTA COMMUTATORE - KBD1H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBD1H TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - quadratisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110980585

Artikelnummer

SNRKBD1H

Herstellernummer

KBD1H

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Testa commut 60x60mm, metalliz., leva nera, etichetta neutra da incidere. gamma prodotto: Harmony Serie K - nome componente: KBD - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....