Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1M12 TESTA COMMUTATORE - KAXZ1M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1M12 TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110980752

Artikelnummer

SNRKAXZ1M12

Herstellernummer

KAXZ1M12

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

La testa di comando Harmony K di Schneider Electric è stata progettata per l'installazione in un foro del diametro di 28,5 mm. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie