Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1S TESTA COMMUTATORE - KAC1S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1S TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - quadratisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110483239

Artikelnummer

SNRKAC1S

Herstellernummer

KAC1S

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Testa commutatore 45x45mm, nera, chiave, etichetta neutra da incidere. gamma prodotto: Harmony Serie K - nome componente: KAC - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - angolo di commutazione: 45 °, 90 °. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie