Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1H41 TESTA COMMUTATORE - KAC1H41

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1H41 TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110980509

Artikelnummer

SNRKAC1H41

Herstellernummer

KAC1H41

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

quadratisch

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Harmony KAC1H41 è una testa nera di 45 x 45 mm, leva nera, con etichetta 0 -1. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K con foro diametro di 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie