Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAA1H TESTA COMMUTATORE - KAA1H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAA1H TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110980721

Artikelnummer

SNRKAA1H

Herstellernummer

KAA1H

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K, un'offerta di commutatori a camme rotanti Ø 16-22 mm.""Questa testa operatore per commutatore a camme ha una leva nera e una ghiera in plastica da 29 mm con finitura metallica.""Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto classificato IP65. "Le dimensioni della testa di funzionamento dell'interruttore a camme sono 29 mm (larghezza) x 77 mm (profondità) x 38 mm (altezza). Pesa 0,042 kg.""È ideale per l'estrazione di petrolioe gas, alimenti e bevande, confezionamento, colata per impastare e macchine per il taglio delle verdure.""È compatibile con corpi di montaggio anteriori da 12 A e 20 A.""È installato in un foro del pannello Ø 22 mm.""Gli interruttori a camme rotanti modulari da 10 a 150 A con testine in plastica o metallo sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali."

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie