SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK63E003WP COMMUTATORE 63A INV. DI MARCIA 3P - K63E003WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110085013
Artikelnummer
SNRK63E003WP
Herstellernummer
K63E003WP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


