Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50E003WP COMMUTATORE 50A INV.DI MARCIA 3P - K50E003WP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50E003WP COMMUTATORE 50A INV.DI MARCIA 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110085006

Artikelnummer

SNRK50E003WP

Herstellernummer

K50E003WP

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Grazie alle dimensioni compatte e alle diverse funzioni di selezione, questo interruttore a camme in metallo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di comando dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60° o 300° tra loro; funziona a una corrente termica convenzionale da 115 A.