Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30H004PP COMMUTATORE 32A 2 VELOCITA - K30H004PP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30H004PP COMMUTATORE 32A 2 VELOCITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110084511

Artikelnummer

SNRK30H004PP

Herstellernummer

K30H004PP

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme per motore, 2 VEL., 3 POLI, 60°, 32A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K30 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 32 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore di commutazione polo motore a 2 velocità - ritorno: senza - tipo motore: avvolgimento Dahlander con prese - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 300° - 0° - 60° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie