SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30H001YP COMMUTATORE COMPLETO 32A 0-Y-TRIANGOLO - K30H001YP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110084542
Artikelnummer
SNRK30H001YP
Herstellernummer
K30H001YP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Frontmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


