Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2E003WL COMMUTATORE 20A INV.DI MARCIA 3P - K2E003WL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2E003WL COMMUTATORE 20A INV.DI MARCIA 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110799071

Artikelnummer

SNRK2E003WL

Herstellernummer

K2E003WL

Hersteller

SNR

Ausführung:

Wendeschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore di marcia tripolare solo corpo con posizione zero, da comporre (associare a teste di comando). Fissaggio anteriore "multifissaggio".