SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2D004HLH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 4P - K2D004HLH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
EAN
3389110979664
Artikelnummer
SNRK2D004HLH
Herstellernummer
K2D004HLH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


