SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003NLH COMMUTATORE COMPLETO 20A 3 POSIZIONI 1P - K2C003NLH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
EAN
3389110980080
Artikelnummer
SNRK2C003NLH
Herstellernummer
K2C003NLH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


