SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003ACH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 3P - K2C003ACH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
EAN
3389110979510
Artikelnummer
SNRK2C003ACH
Herstellernummer
K2C003ACH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


