Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2B002ACH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 2P - K2B002ACH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

386 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110979503

Artikelnummer

SNRK2B002ACH

Herstellernummer

K2B002ACH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Questo interruttore/commutatore a camme Harmony K2 ha 2 poli (2P). Presenta inoltre una tensione nominale di 20 A, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - 1"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, questo commutatore a camme è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro. Il grado di protezione IP65 sulla parte anteriore consente l'installazione in ambienti gravosi (difficili) o all'aperto.