SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1Q034NZ4 COMMUTATORE BLOCCAGGIO A CHIAVE - K1Q034NZ4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - nein
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Packung
1 ST
EAN
3389110726343
Artikelnummer
SNRK1Q034NZ4
Herstellernummer
K1Q034NZ4
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


