Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1K015U COMMUTATORE 12A 1-2 5P - K1K015U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1K015U COMMUTATORE 12A 1-2 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 5

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110443868

Artikelnummer

SNRK1K015U

Herstellernummer

K1K015U

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

5

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

3.3 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

SCHNEIDER COMMUTATORE 12A 1-2 5P ROTATIVO