SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H014QCH COMMUTATORE 12A 0-1-2-3-4 2P - K1H014QCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110978957
Artikelnummer
SNRK1H014QCH
Herstellernummer
K1H014QCH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss