Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H014N COMMUTATORE 12A 4 POSIZIONI 2P - K1H014N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H014N COMMUTATORE 12A 4 POSIZIONI 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110444087

Artikelnummer

SNRK1H014N

Herstellernummer

K1H014N

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

3.3 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore, 2 poli, 45°, 12A, per Ø22mm. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - numero di poli: 2P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie