SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027M COMMUTATORE 12A VOLTMETRICO - K1F027M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Komplettgerät im Gehäuse - nein
Geeignet für Verteilereinbau - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110445596
Artikelnummer
SNRK1F027M
Herstellernummer
K1F027M
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


