Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1E005NCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 5 POSIZIONI - K1E005NCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1E005NCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 5 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - nein

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110978889

Artikelnummer

SNRK1E005NCH

Herstellernummer

K1E005NCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

3.3 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 1 POLO, 45°, 12A, per Ø22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - ritorno: senza - numero di poli: 1P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 529, IP65 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie