SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004NX COMMUTATORE 12A 4 POS. 1P - K1D004NX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - nein
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110794236
Artikelnummer
SNRK1D004NX
Herstellernummer
K1D004NX
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


