Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C027B BCD-Codierschalter, 1p, 45^, 12A, f. D 2 - K1C027B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C027B BCD-Codierschalter, 1p, 45^, 12A, f. D 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110476866

Artikelnummer

SNRK1C027B

Herstellernummer

K1C027B

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.