Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1A001A COMMUTATORE 12A 0-1 1P - K1A001A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1A001A COMMUTATORE 12A 0-1 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110442922

Artikelnummer

SNRK1A001A

Herstellernummer

K1A001A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

3.3 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K1, K2, un'offerta di Ø 22 mm, plastica, 1 polo, posizione 0, 45°, 12A. È un corpo commutatore a camme Questo commutatore a camme funziona con un angolo di commutazione di 45°. Fornisce una modalità di fissaggio con foro da 22 mm. Ha 1 polo, posizione 0 meccanismo.