SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK150H004UP COMMUTATORE 150A 1-0-2 4P - K150H004UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
836 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110084146
Artikelnummer
SNRK150H004UP
Herstellernummer
K150H004UP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss